Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12971
Cod. Produttore
0000012971
Cod. EAN
8010300129716

Informazioni di prodotto

Regolatore di velocità elettronico ad incasso
Interruttore a incasso di colore bianco con comando selettore rotativo a pressione, progettato per la regolazione a 11 stadi di potenza su un singolo circuito monofase. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile della potenza. La struttura è realizzata per un montaggio incassato, garantendo un’integrazione discreta e ordinata negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Gruppo comandi elettronico per ventilatori Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Installazione ad incasso. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 1.5 A. Funzioni: On/Off, Selezione continua della velocità.

corrente nominale

0,5 A

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

larghezza

142 mm

altezza

142 mm

profondità

59,5 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

numero di stadi

11

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Produttore

Regolatore velocità elettronico incasso ventilatori Vortice bianco