Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12955
Cod. Produttore
0000012955
Cod. EAN
8010300129556

Informazioni di prodotto

SCNR5 UNIFICATA NK SOFFITTO
SCNR5 unificata per soffitto, progettata per azionamento motorizzato monofase con grado di protezione IP20. Questa centralina di comando garantisce affidabilità e controllo preciso per applicazioni elettriche, combinando funzionalità e robustezza in un design compatto e versatile. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e facilità d'uso in ambienti interni. Descrizione del produttore: Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCB5. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 100 W. Funzioni: On/Off, Selezione velocità (5 alternative).

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Produttore

Gruppo comandi ventilatori soffitto 5 velocità bianco