Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12982
Cod. Produttore
0000012982
Cod. EAN
8010300129822

Informazioni di prodotto

SCNR/M
Interruttore da incasso con manopola di comando per la regolazione continua della potenza su una singola fase. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Ideale per il controllo preciso e affidabile di apparecchiature elettriche, garantisce facilità d'uso grazie alla manopola ergonomica e al pulsante di accensione/spegnimento ben visibile. La regolazione continua consente di adattare la potenza in modo graduale, assicurando un funzionamento efficiente e personalizzato. Descrizione del produttore: Gruppo comandi elettronico per ventilatori Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCB. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 450 W. Funzioni: On/Off, Selezione continua della velocità.

corrente nominale

2,5 A

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

43 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

regolazione continua della potenza

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

0 ... 240 V

Produttore

Gruppo comandi elettronico ventilatori Vortice parete 450W bianco