Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000022461
Cod. Produttore
0000022461
Cod. EAN
8010300224619

Informazioni di prodotto

SCI503
Descrizione del produttore: Scatola da incasso tipo 503 per l'alloggiamento del gruppo comandi.

colore

Altro

larghezza

106 mm

applicazione

Altro

forma

Rettangolare

lunghezza

71 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale coperchio

Plastica

profondità nel terreno

52 mm

profondità totale

52 mm