Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53215
Cod. Produttore
OVA53215
Cod. EAN
3606481042255

Informazioni di prodotto

Schermo opalino Exiway Light -15%

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Schermo opalino Exiway Light, -15%, Accessorio

uscita della luce

diretto

lunghezza

229 mm

ripartizione della luce

simmetrico

materiale

plastica

tipo di accessori

elemento decorativo

altezza/profondità

2 mm

larghezza

112 mm

Serie

Exiway_Light

Produttore

Schermo opalino Exiway Light, -15%, Accessorio