Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205125
Cod. Produttore
BIZ205125
Cod. EAN
3700420330158

Informazioni di prodotto

Pressacavo in plastica con filettatura ISO M25, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla filettatura standard ISO M25
  • Controdado esagonale con base rinforzata per una presa salda e affidabile
  • Tappo antivibrazioni che semplifica la posa e riduce il rischio di allentamenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Anello di tenuta in neoprene per protezione IP68, resistente fino a 50 m di profondità per 30 minuti
  • Elevata tenuta stagna che garantisce sicurezza e durata nel tempo
  • Materiali resistenti e duraturi, ideali per ambienti impegnativi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica conforme alla norma ISO 25, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un’ottima tenuta meccanica e protezione contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, questo pressacavo offre una soluzione versatile per il passaggio e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. La sua struttura compatta e la filettatura standard permettono un montaggio rapido e stabile. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura ISO/M 25 (x 5). Tappo antivibrazioni. Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) per 30 minuti. Controdado esagonale con base in poliammide 6,6 rinforzato in fibra di vetro.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica filettatura ISO M25 IP68 resistente 50m 30min installazione rapida