Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205120
Cod. Produttore
BIZ205120
Cod. EAN
3700420330141

Informazioni di prodotto

Pressacavo in plastica con protezione antivibrazioni, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla filettatura ISO/M 20.
  • Controdado esagonale con base rinforzata per una presa salda.
  • Anello di tenuta in neoprene per garantire impermeabilità IP68.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza all’acqua fino a 50 metri per 30 minuti.
  • Protezione antivibrazioni che aumenta la durata dell’impianto.
  • Materiali di alta qualità per una maggiore sicurezza e affidabilità.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica di alta qualità, progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Il design ergonomico facilita l’installazione e la regolazione, mentre la filettatura standard ISO 20 garantisce compatibilità con diverse applicazioni elettriche. Ideale per impianti industriali e civili, offre un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura, assicurando una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura ISO/M 20 (x 10). Tappo antivibrazioni. Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) per 30 minuti. Controdado esagonale con base in poliammide 6,6 rinforzato in fibra di vetro.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica filettatura ISO/M 20 antivibrazioni impermeabile IP68 per installazioni sicure