Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205116
Cod. Produttore
BIZ205116
Cod. EAN
3700420330134

Informazioni di prodotto

Pressacavo in plastica con filettatura ISO/M 16, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura standard ISO/M 16.
  • Controdado esagonale con base rinforzata per una presa stabile.
  • Tappo antivibrazioni che semplifica l’installazione in ambienti difficili.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 (5 bar, 50 m per 30 minuti) garantita dall’anello di tenuta in neoprene.
  • Resistenza e durabilità grazie ai materiali di qualità, riducendo manutenzioni e guasti.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica conforme alla norma ISO 16, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. La struttura robusta e resistente assicura un’ottima tenuta meccanica e protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La filettatura standard facilita l’installazione su quadri e cassette, mentre il design ergonomico permette una facile manipolazione. Questo pressacavo è adatto a diversi tipi di cavi, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura ISO/M 16 (x 1). Tappo antivibrazioni. Anello di tenuta in neoprene per un IP68, 5 bar (50 m) per 30 minuti. Controdado esagonale con base in poliammide 6,6 rinforzato in fibra di vetro.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica filettatura ISO M16 IP68 5 bar controdado rinforzato antivibrazioni per installazioni elettriche