Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC054130026
Cod. Produttore
054130026
Cod. EAN
8054684004894

Informazioni di prodotto

Serie SCF - Cassetta di derivazione in vetroresina a palo con tegolo, vuota, dim. 327 x 168 mm (AxB)
Descrizione del produttore: Cassetta e tegolo protezione cavi realizzati in SMC ( Vetroresina). Per pali diametro 114 - 194. Ingresso/uscita cavi protetti da tegolo componibile inferiore (100 x 486mm). Fissaggio a palo viti o nastro Band-It da 3/4’’. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

168 mm

altezza

818 mm

profondità

124 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

2 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

114 mm

Produttore

DKC

Cassetta derivazione vetroresina SCF3/T2 vuota protezione cavi palo IP43 IK10