Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC056420409
Cod. Produttore
056420409
Cod. EAN
8054684005402

Informazioni di prodotto

Serie SCF - Cassetta protez. catodica in vetroresina vuota, diam. tubo imbocco inf. 1,5" (49 mm)
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina). Coperchio innestato a coulisse con chiusura viti a brugola in acciaio inox AISI 304. Con imbocco inferiore per montaggio su sostegni tubolari con estremità non filettata. Applicazioni: per esterno, in impianti di protezione catodica, prese di potenziale, punti di misura elettrica su condutture metalliche. Materiali destinati ad impiego esclusivo in impianti con tensione inferiore a 50 Vcc. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

144 mm

altezza

268 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7040

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

1

profondità interna

58 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP44

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

DKC

Cassetta protezione catodica vetroresina IP44 IK10 per esterni misure PC