Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC054120035
Cod. Produttore
054120035
Cod. EAN
8054684004870

Informazioni di prodotto

Serie SCF - Cassetta di derivazione in vetroresina a palo, vuota, dim. 224 x 152 x 100 mm (AxBxP)
Descrizione del produttore: Fondello e soletta di adattamento al palo realizzati in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro (Pa6-R) colore grigio RAL 7035. Fondello inferiore chiuso adatto, previa foratura, all’applicazione fino a due raccordi blocca tubi diametro max 32 mm. Fondello predisposto per attacco a tegolo, per passaggio cavi. La soletta può essere utilizzata nel caso di sostituzione di vecchie cassette in alluminio di pari grandezze, poiché i fissaggi esistenti sul palo coincidono. Possibilità di eseguire cablaggi in Classe II CEI 64-8. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Per pali di diametro 89 a 140 mm. Ingresso/uscita cavi da fondello inferiore da predisporre, previa foratura, per applicazioni di raccordi blocca tubi. Fissaggio a palo mediante viti o con nastro Band-it da 1/2’’ a 3/4’’ tramite soletta.

larghezza

154 mm

altezza

224 mm

profondità

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,68 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

89 mm

Produttore

DKC

Cassetta derivazione vetroresina vuota 224x152x100 mm per palo 89-140 mm IP44 IK10 Serie SCF2/CN