Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC056423403
Cod. Produttore
056423403
Cod. EAN
8054684005419

Informazioni di prodotto

Serie SCF - Cassetta protez. catodica in vetroresina, equip. per giunzione conduttori in rame
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in SMC (vetroresina). Coperchio innestato a coulisse con chiusura viti a brugola in acciaio inox AISI 304. Con imbocco inferiore per montaggio su sostegni tubolari con estremità non filettata. Materiali destinati ad impiego esclusivo in impianti con tensione inferiore a 50 Vcc. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.Completa di morsettiera per giunzione conduttori in rame.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

144 mm

altezza

268 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7040

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

1

profondità interna

70 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP43

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

DKC

Cassetta protezione catodica vetroresina IP44 morsettiera giunzione rame impianti <50V