Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC054110044
Cod. Produttore
054110044
Cod. EAN
8054684004863

Informazioni di prodotto

Serie SCF - Cassetta di derivazione in vetroresina a parete, vuota, dim. 226 x 122 x 80 mm (AxBxP)
Descrizione del produttore: Fondello e soletta di adattamento al palo realizzati in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro (Pa6-R) colore grigio RAL 7035. Fondello inferiore chiuso adatto, previa foratura, all’applicazione fino a due raccordi blocca tubi diametro max 32 mm. Fondello predisposto per attacco a tegolo, per passaggio cavi. La soletta può essere utilizzata nel caso di sostituzione di vecchie cassette in alluminio di pari grandezze, poiché i fissaggi esistenti sul palo coincidono. Possibilità di eseguire cablaggi in Classe II CEI 64-8. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Per installazioni su superfici piane (a parete, pali quadrati e rettangolari, lato piano di pali poligonali). Ingrasso/uscita cavi da fondello inferiore da predisporre, previa foratura, per applicazioni di raccordi blocca tubi. Fissaggio a parete mediante tassello e vite a palo mediante viti metriche M5.

larghezza

122 mm

altezza

211 mm

profondità

76 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,51 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

89 mm

Produttore

DKC

Cassetta derivazione vetroresina SCF1/P vuota 226x122x80 mm parete IP44 IK10 uso elettrico