› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

SCBI 10-8,15 ISO

Cod. Rexel CX2980050
Cod. Produttore 2980050
Cod. EAN 4017918619053

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 125 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC
  • Corrente uscita: 3 A
  • Tipo relè: Stato solido
  • Montaggio: NS 35/7,5
  • Contatti: 1 aperto a riposo
  • Connessione: A vite
  • Serie: PLC-BSP.../21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSP.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 125 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

100 ... 137,5 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

SCBI 10-8,15 ISO