Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC056120108
Cod. Produttore
056120108
Cod. EAN
8054684005266

Informazioni di prodotto

Serie SCB - Cassetta protez. cat. in AL anod., vuota, diametro tubo imbocco inferiore 1,5"
Descrizione del produttore: In lega di alluminio UNI EN 1706 AC-46100 DF pressocolata con protezione anticorrosione delle superfici con trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura epossidica a forno colore grigio RAL 7000. Coperchio innestato a coulisse con chiusura con vite a brugola in acciaio inox AISI 304. Predisposizione per sostegno tubolare con estremità non filettata. Materiali destinati ad impiego esclusivo in impianti con tensione inferiore a 50 Vcc. Applicazioni: per esterno, in impianti di protezione catodica, prese di potenziale, punti di misura elettrica su condutture metalliche. Grado di protezione IP44 CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

142 mm

altezza

266 mm

profondità

99 mm

numero RAL

7000

Protezione della superficie

Laccato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

1

profondità interna

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP43

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

DKC

Cassetta protezione catodica alluminio anodizzato IP44 IK10 per esterno impianti misura potenziale