Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIPB503NN
Cod. Produttore
PB503NN
Cod. EAN
8005543772454

Informazioni di prodotto

  • Serie: PB503NN
  • Moduli: 3 moduli
  • Dimensioni: 110x71x52 mm
  • Materiale: Polipropilene rigido
  • Grado protezione: IP 40
  • Viti: acciaio nichelato
  • Foratura: 67/68 mm
  • Ingressi cavi: 4 x 20-25 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: scatola 3 moduli da incasso, per pareti in cartongesso e a doppia lastra, per l’installazione delle serie civili - dimensioni 110x71x52 mm

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Nero

larghezza

71 mm

Tipologia

Singolo

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

lunghezza

110 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

3

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

con viti

ermetico al vento

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite membrana di tenuta

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

numero di manicotti in dotazione

3

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili

2

profondità

52 ... 52 mm

per diametro cavo

1 ... 2,5 mm

Produttore

SCATOLE - SCATOLA PER CARTONGESSO 3

€ 2,10 x 1 pz.
(pz.)