Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI502EF
Cod. Produttore
502EF
Cod. EAN
8005543808252

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: BTI
  • Installazione: Filomuro
  • Materiale: Plastica resistente
  • Uso: Muratua
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Accessori per installazione filomuro, completi di protezione - 2 moduli

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SCATOLE - ACC. FILOMURO MURATURA 2M

€ 7,32 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 17 pz.
Qta imballo: 17 pz.