Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIPB506NNF
Cod. Produttore
PB506NNF
Cod. EAN
8005543808382

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 6 moduli
  • Serie: BTIPB
  • Materiale: Plastica resistente
  • Tipo installazione: Filomuro
  • Uso: Cartongesso
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Accessori per installazione filomuro, completi di protezione - 6 moduli

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SCATOLE - ACC. FILOMURO CARTONGESSO

€ 5,18 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.