Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIPB502NNF
Cod. Produttore
PB502NNF
Cod. EAN
8005543816844

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: BTIPB
  • Installazione: Filomuro
  • Materiale: Cartongesso
  • Protezione: Integrata
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Accessori per installazione filomuro, completi di protezione - 2 moduli

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SCATOLE - ACC. FILOMURO CARTONGESSO

€ 1,32 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 8 pz.
Qta imballo: 8 pz.