Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230038
Cod. Produttore
BIZ230038

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza progettato per garantire installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con foro di ispezione per verifica rapida
  • Corpo in rame elettrolitico ricotto per ottimale duttilità
  • Crimpatura perfetta assicurata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda in metallo ad alta conducibilità, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente con finitura protettiva per garantire durabilità e protezione contro la corrosione. Dotato di foro di visione per un controllo ottimale durante l’installazione e di filettatura metrica da 10 mm per un collegamento preciso. Ideale per applicazioni di potenza, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici professionali. Design compatto e funzionale per facilitare l’assemblaggio e garantire elevate prestazioni elettriche. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 95 mm² Ø vite 10 mm (x 10). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 95 mm² foro ispezione rame elettrolitico ricotto per installazioni elettriche rapide e sicure