Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9012SZN
Cod. Produttore
C9012SZN
Cod. EAN
8005543649497

Informazioni di prodotto

Scatola per centralizzazioni sotto pavimento o controsoffitto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di zona BTIC9012SZN è progettata per centralizzare i collegamenti di telecomunicazione RJ45, offrendo massima flessibilità durante l'installazione e la riconfigurazione di postazioni di lavoro. Può essere equipaggiata con un massimo di 12 connettori LCS3 Cat. 5e, Cat. 6 o Cat. 6A, garantendo prestazioni elevate per reti dati strutturate. La scatola è ideale per il montaggio in pavimenti rialzati, controsoffitti o su griglie passacavi metalliche, e può essere fissata con viti, chiodi o fascette Colson. Realizzata con materiali resistenti come polipropilene, policarbonato, ABS, acciaio inox e componenti in ottone stagnato, offre un grado di protezione IP21 e robustezza IK07. Il colore grigio RAL 7035 la rende adatta a diversi ambienti tecnici. La sua struttura è pensata per garantire durata e sicurezza anche in condizioni climatiche estreme, con un campo di temperatura d'impiego da -40°C a +70°C. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Scatola di zona per la realizzazione di centralizzazioni sotto pavimento o controsoffitto (sia rame che fibra ottica) per migliorare la flessibilita della distribuzione della rete dati - IP21, IK 07 - conforme alle normative UTE C 15-900, EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-2 e EIA/TIA 568 - copertura in policarbonato, base in polipropilene, colore RAL 7035- tenuta fino a 100 N - da completare con i blocchi di completamento - dimensioni LxAxP 352x49,5x166 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

353 mm

altezza

51 mm

profondità

148 mm

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

12

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Serie

BTNET

Produttore

Scatola zona BTNET per centralizzazioni rete dati IP21 IK07