Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24234PM
Cod. Produttore
GW24234PM
Cod. EAN
8011564802025

Informazioni di prodotto

SCATOLA TONDA PARETI LEGGERE GREEN
Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

parete forata

forma

tondo

forma costruttiva

cassetta per apparecchi

esecuzione

singolo

profondità

45 mm 45 mm

fissaggio degli apparecchi

avvitare

con viti

passaggio scatola tramite foro sfondabile

inserimento dal retro

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

non pertinente

Serie

BUILDING_BOX,SISTEMA_GREEN_WALL

diametro

65 mm

colore

verde

Produttore

SCATOLA TONDA DA INCASSO - PER PARETI MOBILI - DIAMETRO 65x45

€ 2,22 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info