Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9STOA70
Cod. Produttore
C9STOA70
Cod. EAN
8005543680179

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTNET
  • Capacità massima: 4 fibre
  • Connettori: SC/APC preterminati
  • Cavo: Monomodale G657A2 LSZH
  • Lunghezza cavo: 70 metri
  • Materiale scatola: FR ABS UL94-V0
  • Dimensioni: 83x100x27 mm
  • Temperatura impiego: -20°C +50°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le Soluzioni di Cablaggio Ottico Indoor Multiservizio con Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento (STOA) sono progettate per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo un'installazione semplice e affidabile senza la necessità di giunzioni ottiche in campo. Il prodotto è fornito con un cavo singolo preterminato in fabbrica, disponibile in lunghezze di 20, 30, 50 e 70 metri, con diametro esterno di 2,8 mm e contenente 4 fibre monomodali G657.A2 terminate con connettori SC/APC su entrambi i lati. La speciale testa di tiro protegge i connettori durante l’installazione e consente il passaggio sicuro del cavo nelle tubazioni tramite sonda passacavi. La scatola, compatta ed elegante, è realizzata in materiale resistente al fuoco UL94-V0 di colore bianco RAL9016 ed è predisposta per il montaggio a parete o su barra DIN da 35 mm. Il design interno mantiene un raggio minimo di curvatura di 20 mm per le fibre, assicurando prestazioni ottimali. I cordoni di permutazione escono dalla parte inferiore della scatola, protetti da adattatori con sportellino di chiusura, facilitando il collegamento delle fibre in ambiente FTTH. Il sistema è completamente testato in fabbrica per garantire qualità e affidabilità. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: STOA (scatola di terminazione ottica di appartamento da 70 metri) preterminata in box con cavo preterminato 4 fibre e sistema di tiraggio.

colore

Bianco

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

piastra centrale

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Vite

parapolvere

Coperchio a cerniera

tipo di connettore

SC

scarico trazione del cavo

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

numero di prese/prese mobili

4

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

100 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Serie

BTNET

Produttore

Scatola terminazione ottica BTNET STOA 4 fibre preterminata 70m montaggio parete