Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione coperchio
coperchio a diaframma cieco
fissaggio del coperchio
avvitato
resistente alle intemperie
colore
grigio
profondità
160 mm
tipo di montaggio
universale
per diametro del tubo
32 mm
piombabile
lunghezza
310 mm
sezione max. del conduttore
804.25 mm²
numero di ingressi
10
tensione di isolamento nominale Ui
1500 V
larghezza
240 mm
forma
rettangolare
materiale
plastica
temperatura di impiego
-25 °C
superficie
non trattato
diametro
Serie
Watertight_Boxes
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te