Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24232
Cod. Produttore
GW24232
Cod. EAN
8011564072312

Informazioni di prodotto

SCATOLA ROTONDA COMPONIBILE
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

incassato

forma

tondo

forma costruttiva

cassetta per apparecchi

esecuzione

singolo

accoppiabile

profondità

42 mm 42 mm

per numero di inserti apparecchi

1

fissaggio degli apparecchi

avvitare

passaggio scatola tramite foro sfondabile

inserimento dal retro

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

non pertinente

Serie

BUILDING_BOX,SCATOLE_SERIE_CIVILI

diametro

60 mm

colore

rosso