Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24231
Cod. Produttore
GW24231
Cod. EAN
8011564055148

Informazioni di prodotto

SCATOLA QUADRATA 2 POSTI COMPONIBILE
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

incassato

forma

quadrato

forma costruttiva

cassetta per apparecchi

esecuzione

doppio

accoppiabile

lunghezza

70 mm

larghezza

70 mm

profondità

50 mm 50 mm

per numero di inserti apparecchi

2

fissaggio degli apparecchi

avvitare

passaggio scatola tramite foro sfondabile

inserimento dal retro

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

fissaggio del coperchio

non pertinente

Serie

BUILDING_BOX,SCATOLE_SERIE_CIVILI

colore

rosso