Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09933
Cod. Produttore
09933
Cod. EAN
8007352043671

Informazioni di prodotto

Scatola inclinata tavolo 3M P50mm avorio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola inclinata da tavolo con base, profondità 50 mm, per installazione di 3 moduli standard 8000, ingresso con serracavo, avorio. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064, 08065, 08081, 08336, 08340, 08341, 08342, 08388, 08389, 08390

colore

Bianco

larghezza

82 mm

senza alogeni

altezza

77 mm

profondità

50 mm

numero di unità

3

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

82 mm

altezza dell'apparecchio

77 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

Numero moduli da frutto

3

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

82 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

77 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.

50 mm

Produttore

Scatola inclinata da tavolo 3 moduli standard 8000 profondità 50 mm avorio