› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Scatola incasso torretta pavimento 3 moduli installazione professionale

Cod. Rexel VIV54903
Cod. Produttore V54903
Cod. EAN 8007352594708

Informazioni principali

  • Tipo: Scatola incasso
  • Uso: Torretta da pavimento
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: VIV54903
  • Installazione: Ad incasso
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Ambienti interni
  • Quantità consigliata: 16 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per torretta da pavimento - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

101 mm

applicazione

Tecnica energetica

forma

Quadrato

lunghezza

101 mm

Materiale del corpo

Acciaio

materiale coperchio

Plastica

carico max.

100 kg

profondità nel terreno

61 mm

profondità totale

61,4 mm

Scatola incasso torretta pavimento 3 moduli installazione professionale