Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71791
Cod. Produttore
V71791
Cod. EAN
8007352630697

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exé
  • Diametro: 60 mm
  • Materiale: Gesso
  • Installazione: Filomuro
  • Moduli: 2 moduli
  • Temperatura: GW 960 °C
  • Tipo: Scatola da incasso
  • Applicazione: Pareti leggere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche 2 moduli Exé su pareti leggere

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Blu

larghezza

160 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

47,2 mm

accoppiabile

lunghezza

230 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

per numero di inserti apparecchi

2

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 59,7 mm

Produttore

Scatola incasso rotonda 2 moduli ø60 mm cornice gesso filomuro Exé pareti leggere