Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/44
Cod. Produttore
1158/44
Cod. EAN
8021156042098

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scatola incasso
  • Materiale: Metallo
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: Sinthesi Steel
  • Applicazione: Incasso
  • Dimensioni: Standard 4 moduli
  • Finitura: Steel
  • Uso: Impianti elettrici

Certificazioni e Dichiarazioni

La scatola da incasso metallica per 4 moduli UR1158/44 è progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambito residenziale e professionale. Realizzata in metallo resistente, garantisce robustezza e durabilità nel tempo, assicurando una protezione efficace dei dispositivi installati. La struttura è compatibile con moduli standard da 4 posti, facilitando l'integrazione con sistemi di videocitofonia, automazione e controllo accessi. Ideale per installazioni a incasso, consente un montaggio pulito e ordinato, mantenendo un'estetica curata e funzionale. La scatola supporta cablaggi e connessioni sicure, contribuendo a un impianto elettrico efficiente e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola incasso metallica, Sinthesi Steel, 4 moduli

profondità

45 mm

larghezza

118 mm

altezza

388 mm

Produttore

Scatola incasso metallica Sinthesi Steel 4 moduli civile residenziale