Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/43
Cod. Produttore
1158/43
Cod. EAN
8021156042081

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scatola incasso
  • Materiale: Metallo
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: Sinthesi Steel
Scatola da incasso in metallo progettata per contenere fino a tre moduli. Ideale per installazioni elettriche a muro, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura in metallo assicura protezione e sicurezza per i componenti elettrici all’interno, rendendola adatta sia per uso residenziale che professionale. Facile da installare, è un elemento essenziale per la realizzazione di impianti elettrici ordinati e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola incasso metallica, Sinthesi Steel, 3 moduli

profondità

45 mm

larghezza

118 mm

altezza

298 mm

Produttore

Scatola incasso metallica Sinthesi Steel 3 moduli