Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/41
Cod. Produttore
1158/41
Cod. EAN
8021156042067

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scatola incasso metallica
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: Sinthesi Steel
Scatola da incasso in metallo progettata per l’installazione di un modulo elettrico. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per proteggere i componenti elettrici all’interno di pareti, offre una soluzione robusta e funzionale per impianti domestici e professionali. La sua struttura in metallo assicura una protezione efficace contro urti e sollecitazioni, mantenendo elevati standard di affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola incasso metallica, Sinthesi Steel, 1 modulo

profondità

45 mm

larghezza

118 mm

altezza

118 mm

Produttore

Scatola incasso metallica Sinthesi Steel 1 modulo