Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28403W2
Cod. Produttore
28403W2
Cod. EAN
8005543735107

Informazioni di prodotto

Scatola IP40 3 moduli - con interruttore + presa std. Germania

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso in plastica con grado di protezione IP40, dotata di interruttore a bascula e presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F). Il prodotto è progettato per il fissaggio con viti e consente un montaggio verticale. La combinazione di interruttore e presa garantisce praticità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design essenziale e funzionale si adatta a diverse applicazioni, offrendo affidabilità e facilità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola IP40 3 moduli - con interruttore + presa std. Germania P40 10/16A - bianco

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di prese

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore

esecuzione della presa

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

direzione di montaggio

Verticale

corrente nominale presa

16 A

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

100 mm

altezza dell'apparecchio

77 mm

profondità dell'apparecchio

58,5 mm

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

58,5 mm

tipo di interruttore/pulsante

Interruttore

Serie

IDROGO

Produttore

Scatola incasso IP40 3 moduli con interruttore e presa standard Germania bianco

€ 13,13 x 1 pz.