Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP40
numero di moduli
54
Numero moduli DIN
Materiale del corpo
Plastica
profondità interna
98 mm
numero di ingressi per conduttori
20
numero di file
3
profondità di incasso
100 mm
Protezione della superficie
Non trattato
profondità
altezza
588 mm
larghezza
426 mm
colore
Altro
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
tipo di montaggio
Incassato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te