Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53324
Cod. Produttore
V53324
Cod. EAN
8007352509917

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 24
  • Materiale: GW 650 °C
  • Dimensioni: 316x423x80 mm
  • Colore: Azzurro
  • Tipo: Scatola da incasso
  • Applicazione: Pareti in muratura
  • Serie: VIV53324
  • Consigliata: 7 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 316x423x80 mm

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Altro

larghezza

316 mm

altezza

423 mm

profondità

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

numero di file

2

numero di ingressi per conduttori

14

profondità interna

78 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

24

numero di moduli

24

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Scatola incasso centralino estetico 24 moduli azzurro per pareti muratura

€ 10,78 x 1 pz.
(pz.)
7 pz.
Q.tà consigliata info