Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53754
Cod. Produttore
V53754
Cod. EAN
8007352510074

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. 54Mp/leggere azzurro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per centralino estetico 54 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 426x588x100 mm

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Altro

larghezza

426 mm

altezza

588 mm

profondità

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

100 mm

numero di file

3

numero di ingressi per conduttori

50

profondità interna

98 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

54

numero di moduli

54

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Scatola incasso centralino 54 moduli pareti leggere azzurro 426x588x100 mm

€ 47,05 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info