Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1122/60
Cod. Produttore
1122/60
Cod. EAN
8021156045303

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Materiale: Cornice zama
  • Tipo: Scatola incasso
  • Serie: Mikra
  • Installazione: Ad incasso
Scatola da incasso con cornice in zama, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per il montaggio a incasso, assicurando una perfetta integrazione con l'ambiente circostante. La struttura in zama conferisce resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a installazioni sia residenziali che commerciali. La finitura curata e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione, garantendo sicurezza e stabilità per impianti elettrici di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola incasso con cornice zama, Mikra

profondità

45 mm

larghezza

140 mm

altezza

220 mm

Produttore

Scatola incasso cornice zama Mikra per videocitofoni