›

SCATOLA INCASSO 506L

Cod. Rexel AILMLB11680
Cod. Produttore LB11680
Cod. EAN 8012680023394

Informazioni principali

Scatola Incasso 506L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da incasso progettata per l'installazione di componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, facilita il montaggio e la manutenzione dei dispositivi. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente alle pareti, assicurando un fissaggio stabile e una finitura pulita. Questo prodotto è essenziale per organizzare e proteggere le connessioni elettriche, contribuendo a un impianto efficiente e conforme alle normative.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

50 mm

materiale

plastica

con vano per apparecchi di servizio

adatto per lampade a LED

applicazione

parete forata

SCATOLA INCASSO 506L