Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL03735
Cod. Produttore
SL03735
Cod. EAN
3295150037359

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIV.240X190X90 IP55+ENTR.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola derivazione Pilote IP55 240x190x90 entrate stagne 12xØ32

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

colore

grigio

per diametro del tubo

32 mm

tipo di passaggio nella scatola

manicotto per tubo

numero di ingressi

12

lunghezza

240 mm

temperatura di impiego

-15 °C

profondità

90 mm

larghezza

190 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP55 240x190x90 entrate stagne 12xØ32

€ 23,56 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.