Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00938
Cod. Produttore
SL00938
Cod. EAN
3295150009387

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIV.240X190X90 IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SL00938 è una scatola di derivazione di grandi dimensioni. Questa scatola presenta dei lati lisci per gli ingressi dei cavi. Le sue dimensioni sono 240 mm di altezza interna, 190 mm di larghezza interna e 90 mm di profondità interna. Ha un fissaggio del coperchio con vite in metallo e il materiale dell'involucro è termoplastico. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Questa scatola di derivazione presenta un grado di protezione IP56 e IK08. È un prodotto certificato IMQ.

grado di protezione (IP)

IP56

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

grigio

tipo di passaggio nella scatola

manicotto per tubo

resistente alle intemperie

lunghezza

240 mm

profondità

90 mm

larghezza

190 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP56 240x190x90 lati lisci

€ 20,88 x 1 pz.
(pz.)