Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL03615
Cod. Produttore
SL03615
Cod. EAN
3295150036154

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIV.190X140X70 IP55+ENTR.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di derivazione rettangolare, Pilote, con entrate stagne (10), codice SL03615, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 140 mm, altezza 190 mm e profondità 70 mm. L'elevato grado di protezione IP55 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

colore

grigio

per diametro del tubo

32 mm

tipo di passaggio nella scatola

manicotto per tubo

numero di ingressi

10

lunghezza

190 mm

profondità

70 mm

larghezza

140 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP55 190x140x70 entrate stagne 10xØ32

€ 15,36 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.