Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale
plastica
tipo di montaggio
montaggio a parete/soffitto
forma
rettangolare
colore
grigio
per diametro del tubo
25 mm
tipo di passaggio nella scatola
manicotto per tubo
numero di ingressi
10
lunghezza
150 mm
profondità
70 mm
larghezza
110 mm
fissaggio del coperchio
avvitato
Serie
Pilote
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te