Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL02500
Cod. Produttore
SL02500
Cod. EAN
3295150025004

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIV.100X100X50 IP55+ENTR.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola derivazione Pilote IP55 100x100x50 entrate stagne 6xØ25

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

quadrato

colore

grigio

per diametro del tubo

25 mm

tipo di passaggio nella scatola

manicotto per tubo

numero di ingressi

6

lunghezza

100 mm

profondità

50 mm

larghezza

100 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP55 100x100x50 entrate stagne 6xØ25

€ 4,60 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.