Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400026
Cod. Produttore
BIZ400026

Informazioni di prodotto

Collare standard singolo Ø 32 mm in acciaio zincato, ideale per fissare tubi in rame con semplicità e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura 7 x 150 mm
  • Compatibilità con prolunghe, connettori e accessori
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio robusto e duraturo dei tubi
  • Materiale zincato per maggiore resistenza alla corrosione
  • Contributo all’efficienza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di collari semplice con diametro di 32 mm, realizzata in materiale metallico resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per fissare tubi e condotti in modo stabile, offre una soluzione pratica e sicura per il supporto di componenti elettrici. La sua struttura robusta assicura una tenuta efficace, ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: Collare standard singolo Ø 32 mm, in acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 50), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

14 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

32 ... 32 mm

Produttore

Collare singolo Ø32 mm acciaio zincato filettatura 7x150 mm per tubi rame fissaggio robusto