Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400024
Cod. Produttore
BIZ400024

Informazioni di prodotto

Collare standard singolo Ø 22 mm in acciaio zincato, progettato per un fissaggio rapido e sicuro di tubi in rame.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura 7 x 150 mm
  • Compatibilità con prolunghe e connettori per maggiore versatilità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio stabile e duraturo, garantendo sicurezza dell’impianto
  • Materiale zincato che assicura resistenza alla corrosione
  • Contribuisce all’efficienza energetica evitando dispersioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di collari semplice da 22 mm realizzata in materiale metallico resistente, ideale per il fissaggio sicuro di tubi e cavi elettrici. Progettata per garantire stabilità e durabilità nelle installazioni elettriche, offre una soluzione pratica e affidabile per la gestione degli impianti. La struttura robusta assicura un montaggio facile e una tenuta ottimale, rendendo questo prodotto adatto ad ambienti sia residenziali che industriali. Descrizione del produttore: Collare standard singolo Ø 22 mm, in acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

22 ... 22 mm

Produttore

Collare singolo Ø22 mm acciaio zincato filettatura 7x150 mm fissaggio tubi rame