Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400029
Cod. Produttore
BIZ400029

Informazioni di prodotto

Il collare doppio Ø 16 mm offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio dei tubi in rame.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura standard 7 x 150 mm
  • Compatibilità con prolunghe e connettori per una maggiore versatilità
  • Risparmio di tempo con confezione da 100 pezzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo per impianti più affidabili
  • Materiale zincato che garantisce resistenza alla corrosione
  • Contribuisce a un impianto efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 10 collari doppi da 16 mm, realizzati in metallo resistente per garantire fissaggi sicuri e duraturi. Ideali per l’utilizzo in impianti elettrici, permettono di fissare e organizzare cavi e tubazioni con precisione. La struttura robusta assicura stabilità e affidabilità anche in ambienti industriali o civili, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Collare standard doppio Ø 16 mm, in acciaio zincato, con filettatura 7 x 150 mm (x 100), ideale per fissare tubi in rame. Compatibile con prolunghe, connettori, distanziatori, rosette e viti ancoranti a doppio filetto con filettatura 7 x 150 mm.

larghezza nastro

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

zona di serraggio

16 ... 16 mm

Produttore

Collare doppio zincato Ø16 mm filettatura 7x150 mm per fissaggio tubi rame, confezione 100 pezzi