Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD3L10121
Cod. Produttore
80SD3L10121
Cod. EAN
8033959746387

Informazioni di prodotto

R820 Box per rivestimento condotta offre soluzioni robuste e affidabili per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali resistenti e design funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione
  • Organizzazione efficiente dei cavi per un impianto ordinato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei condotti contro agenti esterni e sollecitazioni
  • Miglior sicurezza dell’impianto elettrico
  • Affidabilità nel tempo con materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: R820 BOX è una scatola per canalizzazioni elettriche, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo. Ideale per l'organizzazione e la gestione dei condotti elettrici, facilita il passaggio e la distribuzione dei cavi in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura è studiata per adattarsi facilmente alle esigenze di impianto, offrendo affidabilità e praticità nell'installazione.

altezza

168 mm

larghezza

205 mm

lunghezza

105 mm

con base

collegabile in rete tramite cavo

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

grigio

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

Produttore

Scatola derivazione R820 resistente per protezione e collegamento condotte elettriche, uso domestico e industriale