Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00937
Cod. Produttore
SL00937
Cod. EAN
3295150009370

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIV.190X140X70 IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di derivazione rettangolare, Pilote, a lati lisci, codice SL00937, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 140 mm, altezza 190 mm e profondità 70 mm. L'elevato grado di protezione IP56 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

colabile

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

resistente alle intemperie

lunghezza

190 mm

temperatura di impiego

-15 °C

profondità

70 mm

larghezza

140 mm

superficie

non trattato

allineabile

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazionePilote IP56 190x140x70 lati lisci

€ 13,49 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.