Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Montaggio a parete/soffitto
colore
Grigio
larghezza
248 mm
Tipologia
Scatola di derivazione
profondità
127 mm
forma
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattato
tensione di isolamento nominale Ui
450 V
lunghezza
300 mm
materiale
Plastica
fissaggio del coperchio
Avvitato
resistente alle intemperie
grado di protezione (IP)
IP56
per diametro del tubo
20/25 mm
tipo di passaggio nella scatola
Membrana graduata ritagliabile
esecuzione coperchio
Coperchio a diaframma cieco
temperatura di impiego
0 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile