Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19787
Cod. Produttore
19787
Cod. EAN
8007352437029

Informazioni di prodotto

Scatola da tavolo 7M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli, grigio. Da completare con supporto e placca

composizione

Altro

colore

Grigio

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

67,6 mm

numero di unità

7

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

206 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

67,6 mm

Numero moduli da frutto

7

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

206 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

80 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.

67,6 mm

Produttore

Scatola da tavolo inclinata 7 moduli grigio per installazioni elettriche